Nexans - Câble Nexans U-1000 ARVFV aluminium 3x95+50 longueur à la coupe
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section nominale du conducteur - 95 mm²
matériau de la gaine - PVC
classe du conducteur - classe 2 - âme câblée rigide
nombre de conducteurs - 3
Tension nominale U0 - 0.6 kV
Minimum d'achat
2000 unité(s)
EAN
3427670001644
Réf. Sonepar
00014046200
Réf. Fournisseur
01306490
Réf. Commerciale
Nexans
section nominale du conducteur
95 mm²
matériau de la gaine
PVC
classe du conducteur
classe 2 - âme câblée rigide
nombre de conducteurs
3
Tension nominale U0
0.6 kV
matériau conducteur
aluminium
surface du conducteur
nu
taille AWG
10
nombre de conducteurs pilotes
1
section nominale du conducteur auxiliaire
50 mm²
couleur de gaine
noir
Classe de réaction au feu selon EN 13501-6
Eca
sans halogène selon EN 60754-1/2
Non
ignifugé
selon IEC/EN 60332-2-1
poids
2825 kg/km
tension nominale U
1 kV
Câble U-1000 ARVFV aluminium 3x95+50 longueur à la coupe, isolation XLPE, armure feuillard et gaine PVC. Câble armé pour les installations fixes de transport d'énergie basse tension.
Les Atouts de l'article:
Câble haute qualité fabriqué par Nexans en France
Les Atouts de la gamme:
Le câble U-1000 ARVFV est un câble armé avec âme en aluminium. Le câble U-1000 ARVF est un câble aluminium avec une isolation PR, une armure en feuillard. Ces câbles conviennent pour des liaisons enterrées sans protection mécanique complémentaire, sur tablettes ou chemins de câbles lorsqu'une protection mécanique est nécessaire.
Quelques mots du fabricant :
Nexans Electrify the future