fin de vie
Nexans - Fil ALSECURE H07Z1-U cuivre 1x1.5 RG couronne de 100m

Nexans - Fil ALSECURE H07Z1-U cuivre 1x1.5 RG couronne de 100m

NEXANS FRANCE

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • section nominale du conducteur - 1.5 mm²

  • nombre de conducteurs - 1

  • classe du conducteur - classe 1 - âme massive

  • Tension nominale U0 - 0.45 V

  • matériau conducteur - cuivre

Minimum d'achat

  • 7500 unité(s)

EAN

3427500031124

Réf. Sonepar

00014003112

Réf. Fournisseur

01272974

Réf. Commerciale

Nexans

section nominale du conducteur

1.5 mm²

nombre de conducteurs

1

classe du conducteur

classe 1 - âme massive

Tension nominale U0

0.45 V

matériau conducteur

cuivre

surface du conducteur

nu

couleur de gaine

rouge

Classe de réaction au feu selon EN 13501-6

Cca

sans halogène selon EN 60754-1/2

Oui

ignifugé

selon IEC/EN 60332-2-1

diamètre externe approx.

2.8 mm

tension nominale U

0.75 V

poids

20 kg/km

Fil ALSECURE H07Z1-U cuivre 1x1.5 RG couronne de 100m, sans halogène, avec la caractéristique F2 (non propagateur de l'incendie). Destiné aux installations fixes pour des applications domestiques et industrielles, et le câblage de tableaux.

Les Atouts de l'article:

Câble haute qualité fabriqué par Nexans en France

Les Atouts de la gamme:

Les fils Alsecure H07Z1-U a une âme cuivre, une isolation sans halogène. Il est disponible pour les sections de 1.5 à 2.5 mm². Il a été conçu pour être non propagateur de l'incendie, dégageant peu de fumée en cas d’incendie et sans halogène. Ces différentes propriétés permettent de faciliter l’évacuation des personnes et l’intervention des secours. Ce câble répond à la norme EN 50525-3-31. Il est fabriqué en France d’où son label Câble de France. Pour connaître son impact environnemental vous pouvez télécharger sa Dop Euroclasse : Cca-s1,d1,a1

Quelques mots du fabricant :

Nexans Electrify the future