Nexans - Fil souple H07V-K VISIBOX 1x6 Brun couronne de 100m
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section nominale du conducteur - 6 mm²
nombre de conducteurs - 1
classe du conducteur - classe 2 - âme câblée rigide
Tension nominale U0 - 450 V
matériau conducteur - cuivre
Minimum d'achat
1500 unité(s)
Classement des produits verts
Empreinte carbone : 250.52 kg CO2
EAN
3427500016312
Réf. Sonepar
00014001633
Réf. Fournisseur
01272093
Réf. Commerciale
Nexans
section nominale du conducteur
6 mm²
nombre de conducteurs
1
classe du conducteur
classe 2 - âme câblée rigide
Tension nominale U0
450 V
matériau conducteur
cuivre
isolation des fils
PVC
spécification de l'isolation principale
autre
Blindage
Non
couleur de gaine
marron
Classe de réaction au feu selon EN 13501-6
Eca
à faible dégagement de fumée selon EN 61034-2
Non
résistant à l'huile selon EN 60811-404
Non
diamètre externe approx.
5.3 mm
tension nominale U
750 V
Fil souple H07V-K Nexans VISIBOX 1x6 Brun couronne de 100m, destiné au câblage de tableaux et d'armoires.
Les Atouts de l'article:
Câble haute qualité fabriqué par Nexans en France
Quelques mots du fabricant :
Nexans Electrify the future