fin de vie
Nexans - H05V-K VISIBOX 1x1 BTCRAL5024

Nexans - H05V-K VISIBOX 1x1 BTCRAL5024

NEXANS FRANCE

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • section nominale du conducteur - 1 mm²

  • classe du conducteur - classe 2 - âme câblée rigide

  • Tension nominale U0 - 300 V

  • matériau conducteur - cuivre

  • isolation des fils - PVC

Minimum d'achat

  • 3000 mètre(s)

EAN

3427500014912

Réf. Sonepar

00014001491

Réf. Fournisseur

01272046

Réf. Commerciale

Nexans

section nominale du conducteur

1 mm²

classe du conducteur

classe 2 - âme câblée rigide

Tension nominale U0

300 V

matériau conducteur

cuivre

isolation des fils

PVC

Classe de réaction au feu selon EN 13501-6

Eca

résistant à l'huile selon EN 60811-404

Non

tension nominale U

500 V

à faible dégagement de fumée selon IEC 61034-2

Non

H05V-K VISIBOX 1x1 BTC RAL5024 R100 P9