fin de vie
Nexans - H05VV-F 5G1 Gris couronne de 100m

Nexans - H05VV-F 5G1 Gris couronne de 100m

NEXANS FRANCE

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • section nominale du conducteur - 1 mm²

  • matériau de la gaine - PVC

  • classe du conducteur - classe 2 - âme câblée rigide

  • nombre de conducteurs - 5

  • Tension nominale U0 - 300 V

Minimum d'achat

  • 600 unité(s)

EAN

3427500439388

Réf. Sonepar

00014009405

Réf. Fournisseur

01231348

Réf. Commerciale

Nexans

section nominale du conducteur

1 mm²

matériau de la gaine

PVC

classe du conducteur

classe 2 - âme câblée rigide

nombre de conducteurs

5

Tension nominale U0

300 V

spécification du matériau gaine externe

autre

couleur de gaine

gris

Classe de réaction au feu selon EN 13501-6

Eca

à faible dégagement de fumée selon EN 61034-2

Non

diamètre externe approx.

10 mm

tension nominale U

500 V

H05VV-F 5G1 Gris couronne de 100m. Câble souple PVC avec âme cuivre. Prévu pour l'alimentation d'appareils électro-domestiques divers, mobiles ou semi-mobiles.

Les Atouts de l'article:

Câble haute qualité fabriqué par Nexans en France

Quelques mots du fabricant :

Nexans Electrify the future