Nexans - H07 VU PASSEO 1x2.5 Orange couronne de 100m - 01225053

NEXANS FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

section nominale du conducteur:

2.5 mm²
Voir les options disponibles1.5 mm²

couleur de gaine:

orange

Spécificités essentielles

  • section nominale du conducteur - 2.5 mm²

  • nombre de conducteurs - 1

  • classe du conducteur - classe 1 - âme massive

  • matériau de la gaine - sans

  • Tension nominale U0 - 0.45 V

Emballage et conditions

  • 100 unité(s)

  • Produit non retournable

Classement des produits verts

Classement vert

Empreinte carbone : 224.393 kg CO2 eq.

Série de produits

EAN

3427500031032

Réf. Sonepar

00014001505

Réf. Fournisseur

01225053

Réf. Commerciale

Nexans

section nominale du conducteur:

2.5 mm²

nombre de conducteurs:

1

classe du conducteur:

classe 1 - âme massive

matériau de la gaine:

sans

Tension nominale U0:

0.45 V

couleur de gaine:

orange

matériau du conducteur:

cuivre

surface du conducteur:

nu

brins torsadés:

Non

isolation des fils:

autre

Marquage des conducteurs selon CENELEC HD 308 S2:

Non

Classe de réaction au feu selon EN 13501-6:

Eca

diamètre externe approx.:

1.7 mm

tension nominale U:

0.75 V

forme du conducteur:

rond

poids:

29 kg/km

Fil rigide Nexans H07V-U PASSEO 1x2.5 Orange couronne de 100m, prévu pour l’équipement des installations domestiques, logements, .... et spécialement destiné au câblage des tableaux. Convient pour des installations fixes et protégées.

Les Atouts de l'article:

Câble haute qualité fabriqué par Nexans en France

Les Atouts de la gamme:

Les Fils Passeo HO7V-U Nexans pour les sections 1.5, 2.5 mm² ont été conçus pour faciliter le travail au quotidien des installateurs. Grâce à son packaging astucieux doté d'une poignée , le transport est facilité. Le guide fil améliore le tirage en supprimant l’effet « queue de cochon ». Son packaging permet également d’empiler jusqu’à 5 couronnes tout en repérant la section grâce à sa bande adhésive. Les fils Passeo sont fabriqués en France, dans l’usine Nexans d’Autun, ce qui garantit une qualité premium.

Quelques mots du fabricant :

Nexans Electrify the future