Nexans - H07RN-F 3G1.5 couronne de 100m

Nexans - H07RN-F 3G1.5 couronne de 100m

NEXANS FRANCE

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • section nominale du conducteur - 1.5 mm²

  • matériau de la gaine - caoutchouc

  • classe du conducteur - classe 5 - âme souple fil fin

  • nombre de conducteurs - 3

  • matériau conducteur - cuivre

Minimum d'achat

  • 3600 unité(s)

EAN

3427680039149

Réf. Sonepar

00014003914

Réf. Fournisseur

01273169

Réf. Commerciale

Nexans

section nominale du conducteur

1.5 mm²

matériau de la gaine

caoutchouc

classe du conducteur

classe 5 - âme souple fil fin

nombre de conducteurs

3

matériau conducteur

cuivre

Tension nominale U0

0.45 V

surface du conducteur

nu

résistance du conducteur à 20 °C

13.3 ohm/km

élément de câblage

non

isolation des fils

caoutchouc

Marquage des conducteurs selon CENELEC HD 308 S2

Oui

marquage du conducteur

chiffres

avec conducteur de protection

Oui

blindage sur élément de câblage

sans

blindage sur câblage

sans

organe de support

sans

couleur de gaine

noir

géométrie du câble

rond

protection contre les torsions

Non

Classe de réaction au feu selon EN 13501-6

Eca

Classe de production de fumée selon EN 13501-6

sans

Classe de gouttelettes/particules enflammées selon EN 13501-6

sans

Classe de production d'acide selon EN 13501-6

sans

sans halogène selon EN 60754-1/2

Non

résistant au froid selon EN 60811-504+505+506

Oui

résistant à l'huile selon EN 60811-404

Oui

diamètre externe approx.

10 mm

rayon de courbure min. admis, application mobile/libre mouvement

40 mm

rayon de courbure min. admis, application stationnaire/installation permanente

30 mm

température extérieure admissible du câble, en mouvement

-25...50 °C

température extérieure admissible du câble, fixe

-40...70 °C

tension nominale U

0.75 V

forme du conducteur

rond

poids

138 kg/km

H07RN-F 3G1.5 couronne de 100m Câble souple élastomère avec âme cuivre. Adapté pour l’événementiel ou en milieu industriel, intérieur et extérieur.

Les Atouts de l'article:

Câble haute qualité fabriqué par Nexans en France

Quelques mots du fabricant :

Nexans Electrify the future