Nexans - H07RN-F 3G1.5 longueur à la coupe
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section nominale du conducteur - 1.5 mm²
matériau de la gaine - caoutchouc
classe du conducteur - classe 5 - âme souple fil fin
nombre de conducteurs - 3
matériau conducteur - cuivre
Minimum d'achat
2000 unité(s)
EAN
3427680006325
Réf. Sonepar
00014000072
Réf. Fournisseur
01273171
Réf. Commerciale
Nexans
section nominale du conducteur
1.5 mm²
matériau de la gaine
caoutchouc
classe du conducteur
classe 5 - âme souple fil fin
nombre de conducteurs
3
matériau conducteur
cuivre
Tension nominale U0
0.45 V
surface du conducteur
nu
résistance du conducteur à 20 °C
13.3 ohm/km
élément de câblage
non
isolation des fils
caoutchouc
Marquage des conducteurs selon CENELEC HD 308 S2
Oui
marquage du conducteur
chiffres
avec conducteur de protection
Oui
blindage sur élément de câblage
sans
blindage sur câblage
sans
organe de support
sans
couleur de gaine
noir
géométrie du câble
rond
protection contre les torsions
Non
Classe de réaction au feu selon EN 13501-6
Eca
Classe de production de fumée selon EN 13501-6
sans
Classe de gouttelettes/particules enflammées selon EN 13501-6
sans
Classe de production d'acide selon EN 13501-6
sans
sans halogène selon EN 60754-1/2
Non
résistant au froid selon EN 60811-504+505+506
Oui
résistant à l'huile selon EN 60811-404
Oui
diamètre externe approx.
10 mm
rayon de courbure min. admis, application mobile/libre mouvement
40 mm
rayon de courbure min. admis, application stationnaire/installation permanente
30 mm
température extérieure admissible du câble, en mouvement
-25...50 °C
température extérieure admissible du câble, fixe
-40...70 °C
tension nominale U
0.75 V
forme du conducteur
rond
poids
138 kg/km
H07RN-F 3G1.5 longueur à la coupe Câble souple élastomère avec âme cuivre. Adapté pour l’événementiel ou en milieu industriel, intérieur et extérieur.
Les Atouts de l'article:
Câble haute qualité fabriqué par Nexans en France
Quelques mots du fabricant :
Nexans Electrify the future