Nexans - H07RN-F 3G2.5 couronne de 100m
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section nominale du conducteur - 2.5 mm²
matériau de la gaine - caoutchouc
classe du conducteur - classe 5 - âme souple fil fin
nombre de conducteurs - 3
matériau conducteur - cuivre
Minimum d'achat
2400 unité(s)
EAN
3427680006486
Réf. Sonepar
00014000648
Réf. Fournisseur
01273172
Réf. Commerciale
Nexans
section nominale du conducteur
2.5 mm²
matériau de la gaine
caoutchouc
classe du conducteur
classe 5 - âme souple fil fin
nombre de conducteurs
3
matériau conducteur
cuivre
Tension nominale U0
0.45 V
surface du conducteur
nu
isolation des fils
caoutchouc
marquage du conducteur
chiffres
avec conducteur de protection
Oui
blindage sur élément de câblage
sans
blindage sur câblage
sans
couleur de gaine
noir
géométrie du câble
rond
Classe de réaction au feu selon EN 13501-6
Eca
sans halogène selon EN 60754-1/2
Non
tension nominale U
0.75 V
forme du conducteur
rond
poids
199 kg/km
H07RN-F 3G2.5 couronne de 100m Câble souple élastomère avec âme cuivre. Adapté pour l’événementiel ou en milieu industriel, intérieur et extérieur.
Les Atouts de l'article:
Câble haute qualité fabriqué par Nexans en France
Quelques mots du fabricant :
Nexans Electrify the future