Nexans - H07RN-F 4G2.5 couronne de 50m

Nexans - H07RN-F 4G2.5 couronne de 50m

NEXANS FRANCE

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • section nominale du conducteur - 2.5 mm²

  • matériau de la gaine - caoutchouc

  • classe du conducteur - classe 5 - âme souple fil fin

  • nombre de conducteurs - 4

  • matériau conducteur - cuivre

Minimum d'achat

  • 1500 unité(s)

EAN

3427680007070

Réf. Sonepar

00014000707

Réf. Fournisseur

01273178

Réf. Commerciale

Nexans

section nominale du conducteur

2.5 mm²

matériau de la gaine

caoutchouc

classe du conducteur

classe 5 - âme souple fil fin

nombre de conducteurs

4

matériau conducteur

cuivre

Tension nominale U0

0.45 V

surface du conducteur

nu

isolation des fils

caoutchouc

marquage du conducteur

chiffres

avec conducteur de protection

Oui

blindage sur élément de câblage

sans

blindage sur câblage

sans

couleur de gaine

noir

géométrie du câble

rond

Classe de réaction au feu selon EN 13501-6

Eca

sans halogène selon EN 60754-1/2

Non

tension nominale U

0.75 V

forme du conducteur

rond

poids

246 kg/km

H07RN-F 4G2.5 couronne de 50m Câble souple élastomère avec âme cuivre. Adapté pour l’événementiel ou en milieu industriel, intérieur et extérieur.

Les Atouts de l'article:

Câble haute qualité fabriqué par Nexans en France

Quelques mots du fabricant :

Nexans Electrify the future