Nexans - H07RN-F TITANEX 3G4 couronne de 50m
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section nominale du conducteur - 4 mm²
matériau de la gaine - caoutchouc
classe du conducteur - classe 5 - âme souple fil fin
nombre de conducteurs - 3
matériau conducteur - cuivre
Minimum d'achat
1200 unité(s)
EAN
3427680014672
Réf. Sonepar
00014001467
Réf. Fournisseur
01272576
Réf. Commerciale
Nexans
section nominale du conducteur
4 mm²
matériau de la gaine
caoutchouc
classe du conducteur
classe 5 - âme souple fil fin
nombre de conducteurs
3
matériau conducteur
cuivre
Tension nominale U0
0.45 V
surface du conducteur
nu
élément de câblage
non
isolation des fils
caoutchouc
spécification de l'isolation principale
autre
marquage du conducteur
chiffres
avec conducteur de protection
Oui
blindage sur élément de câblage
sans
blindage sur câblage
sans
organe de support
sans
spécification du matériau gaine externe
autre
couleur de gaine
noir
géométrie du câble
rond
protection contre les torsions
Non
Classe de réaction au feu selon EN 13501-6
Eca
sans halogène selon EN 60754-1/2
Non
ignifugé
selon IEC/EN 60332-2-1
à faible dégagement de fumée selon EN 61034-2
Non
résistant au froid selon EN 60811-504+505+506
Non
résistant à l'huile selon EN 60811-404
Oui
largeur de conduite approx.
0 mm
hauteur de conduite approx.
0 mm
diamètre externe approx.
16.2 mm
rayon de courbure min. admis, application mobile/libre mouvement
97.2 mm
rayon de courbure min. admis, application stationnaire/installation permanente
48.6 mm
température extérieure admissible du câble, en mouvement
-5...60 °C
température extérieure admissible du câble, fixe
-25...90 °C
tension nominale U
0.75 V
forme du conducteur
rond
poids
277 kg/km
H07RN-F Nexans TITANEX 3G4 couronne de 50m Câble souple élastomère avec âme cuivre. Idéal pour l’événementiel ou en milieu industriel, intérieur et extérieur. TITANEX réputé pour sa grande souplesse et sa longévité tout terrain.
Les Atouts de l'article:
Câble haute qualité fabriqué par Nexans en France
Les Atouts de la gamme:
Le câble souple H07RN-F Titanex Nexans est destiné pour des applications industriels, de chantier de travaux publics, de forage, de genie climatique, d’automobile. Titanex est la référence dans le monde évènementiel grâce à son âme qui peut supporter jusqu’à 90°.Le Titanex, disponible pour les sections de 1,5 à 300mm² et de 2 à 36 conducteurs a été conçu pour faciliter le travail au quotidien des utilisateurs. En effet le câble Titanex est un câble industriel souples de classe 5 qui permet de faible rayon de courbure. Il possède une isolation et gaine en élastomère spécial réticulé, particulièrement adapté pour l'alimentation d'engins mobiles, outillages et chantiers. Il est reconnu depuis plus de 50 ans pour sa grande résistivité aux écrasements ainsi que sa résistance aux produits chimiques et huiles. Et enfin, grâce à son marquage vous pourrez identifier rapidement la section ainsi que le nombre de conducteur.
Quelques mots du fabricant :
Nexans Electrify the future