fin de vie
Nexans - H07RN-F TITANEX PREMIUM 1x1,5 longueur à la coupe

Nexans - H07RN-F TITANEX PREMIUM 1x1,5 longueur à la coupe

NEXANS FRANCE

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • section nominale du conducteur - 1.5 mm²

  • matériau de la gaine - caoutchouc

  • classe du conducteur - classe 5 - âme souple fil fin

  • nombre de conducteurs - 1

  • matériau conducteur - cuivre

Minimum d'achat

  • 5000 unité(s)

EAN

3427680069108

Réf. Sonepar

00014272283

Réf. Fournisseur

01272283

Réf. Commerciale

Nexans

section nominale du conducteur

1.5 mm²

matériau de la gaine

caoutchouc

classe du conducteur

classe 5 - âme souple fil fin

nombre de conducteurs

1

matériau conducteur

cuivre

Tension nominale U0

0.45 V

surface du conducteur

nu

isolation des fils

caoutchouc

spécification de l'isolation principale

autre

marquage du conducteur

chiffres

avec conducteur de protection

Non

blindage sur élément de câblage

sans

blindage sur câblage

sans

spécification du matériau gaine externe

autre

couleur de gaine

noir

géométrie du câble

rond

Classe de réaction au feu selon EN 13501-6

Eca

sans halogène selon EN 60754-1/2

Oui

à faible dégagement de fumée selon EN 61034-2

Non

diamètre externe approx.

7.1 mm

tension nominale U

0.75 V

forme du conducteur

rond

poids

49 kg/km

H07RN-F Nexans TITANEX PREMIUM 1x1,5 longueur à la coupe Câble souple élastomère avec âme cuivre. Idéal pour l’événementiel ou chantier en intérieur car sans halogène. Câble AD8 réputé pour sa grande souplesse et sa longévité tout terrain.

Les Atouts de l'article:

Câble haute qualité fabriqué par Nexans en France

Les Atouts de la gamme:

Le câble souple H07RN-F Titanex Premium Nexans est particulièrement adapté pour l'alimentation d'engins mobiles, outillages et chantiers. Titanex Premium, disponible pour les sections de 1,5 à 300mm² et de 2 à 36 conducteurs est un câble industriel souples de classe 5 qui permet de faible rayon de courbure. Ce câble a une isolation et une gaine en élastomère spécial réticulé. Titanex Premium est un câble qui réunit de nombreuses propriétés. Il est sans composés halogénés, utilisation recommandée en cas de risque de feu, il comprend également les propriétés du H07RN8- F (submersible), H07BN8-4 (température de service 90°C), H07BB-F (utilisation en conditions extrêmes de froid jusqu'à -50°C).

Quelques mots du fabricant :

Nexans Electrify the future