Exceptionnellement, vos commandes enregistrées lundi 20/05 seront livrées sur site ou en agence à compter de mercredi 22/05. Nos agences restent ouvertes lundi 20/05 aux horaires habituels.

fin de vie
Nexans - H07RN-F TITANEX PREMIUM 1x16 longueur à la coupe

Nexans - H07RN-F TITANEX PREMIUM 1x16 longueur à la coupe

NEXANS FRANCE

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • section nominale du conducteur - 16 mm²

  • matériau de la gaine - caoutchouc

  • classe du conducteur - classe 5 - âme souple fil fin

  • nombre de conducteurs - 1

  • matériau conducteur - cuivre

Minimum d'achat

  • 2000 unité(s)

EAN

3427680076366

Réf. Sonepar

00014272288

Réf. Fournisseur

01272288

Réf. Commerciale

Nexans

section nominale du conducteur

16 mm²

matériau de la gaine

caoutchouc

classe du conducteur

classe 5 - âme souple fil fin

nombre de conducteurs

1

matériau conducteur

cuivre

Tension nominale U0

0.45 V

surface du conducteur

nu

isolation des fils

caoutchouc

spécification de l'isolation principale

autre

marquage du conducteur

chiffres

avec conducteur de protection

Non

blindage sur élément de câblage

sans

blindage sur câblage

sans

spécification du matériau gaine externe

autre

couleur de gaine

noir

géométrie du câble

rond

Classe de réaction au feu selon EN 13501-6

Eca

sans halogène selon EN 60754-1/2

Oui

à faible dégagement de fumée selon EN 61034-2

Non

diamètre externe approx.

13.4 mm

tension nominale U

0.75 V

forme du conducteur

rond

poids

248 kg/km

H07RN-F Nexans TITANEX PREMIUM 1x16 longueur à la coupe Câble souple élastomère avec âme cuivre. Idéal pour l’événementiel ou chantier en intérieur car sans halogène. Câble AD8 réputé pour sa grande souplesse et sa longévité tout terrain.

Les Atouts de l'article:

Câble haute qualité fabriqué par Nexans en France

Les Atouts de la gamme:

Le câble souple H07RN-F Titanex Premium Nexans est particulièrement adapté pour l'alimentation d'engins mobiles, outillages et chantiers. Titanex Premium, disponible pour les sections de 1,5 à 300mm² et de 2 à 36 conducteurs est un câble industriel souples de classe 5 qui permet de faible rayon de courbure. Ce câble a une isolation et une gaine en élastomère spécial réticulé. Titanex Premium est un câble qui réunit de nombreuses propriétés. Il est sans composés halogénés, utilisation recommandée en cas de risque de feu, il comprend également les propriétés du H07RN8- F (submersible), H07BN8-4 (température de service 90°C), H07BB-F (utilisation en conditions extrêmes de froid jusqu'à -50°C).

Quelques mots du fabricant :

Nexans Electrify the future