fin de vie

Nexans - H07RN-F TITANEX PREMIUM 5G6 longueur à la coupe - 01272342

NEXANS FRANCE
CopieCopie
Nexans - H07RN-F TITANEX PREMIUM 5G6 longueur à la coupe

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • section nominale du conducteur - 6 mm²

  • matériau de la gaine - caoutchouc

  • classe du conducteur - classe 5 - âme souple fil fin

  • nombre de conducteurs - 5

  • Tension nominale U0 - 450 V

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

Nexans H07RN-F TITANEX PREMIUM

Voir tous les produits de cette série

EAN

3427680068637

Réf. Sonepar

00014272342

Réf. Fournisseur

01272342

Réf. Commerciale

Nexans

section nominale du conducteur:

6 mm²

matériau de la gaine:

caoutchouc

classe du conducteur:

classe 5 - âme souple fil fin

nombre de conducteurs:

5

Tension nominale U0:

450 V

couleur de gaine:

noir

matériau du conducteur:

cuivre

surface du conducteur:

nu

isolation des fils:

caoutchouc

spécification de l'isolation principale:

autre

marquage du conducteur:

chiffres

avec conducteur de protection:

Oui

blindage sur élément de câblage:

sans

blindage sur câblage:

sans

spécification du matériau gaine externe:

autre

géométrie du câble:

rond

Classe de réaction au feu selon EN 13501-6:

Eca

diamètre externe approx.:

22.2 mm

tension nominale U:

750 V

forme du conducteur:

rond

poids:

543 kg/km

à faible dégagement de fumée selon IEC 61034-2:

Non

H07RN-F Nexans TITANEX PREMIUM 5G6 longueur à la coupe Câble souple élastomère avec âme cuivre. Idéal pour l’événementiel ou chantier en intérieur car sans halogène. Câble AD8 réputé pour sa grande souplesse et sa longévité tout terrain.

Les Atouts de l'article:

Câble haute qualité fabriqué par Nexans en France

Les Atouts de la gamme:

Le câble souple H07RN-F Titanex Premium Nexans est particulièrement adapté pour l'alimentation d'engins mobiles, outillages et chantiers. Titanex Premium, disponible pour les sections de 1,5 à 300mm² et de 2 à 36 conducteurs est un câble industriel souples de classe 5 qui permet de faible rayon de courbure. Ce câble a une isolation et une gaine en élastomère spécial réticulé. Titanex Premium est un câble qui réunit de nombreuses propriétés. Il est sans composés halogénés, utilisation recommandée en cas de risque de feu, il comprend également les propriétés du H07RN8- F (submersible), H07BN8-4 (température de service 90°C), H07BB-F (utilisation en conditions extrêmes de froid jusqu'à -50°C).

Quelques mots du fabricant :

Nexans Electrify the future