Nexans - SF740-1 10x4 Cca s3 d2 a3 longueur à la coupe
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
Tension nominale U0 - 0.6 kV
nombre de conducteurs/contacts principaux - 10
section nominale du conducteur principal - 4 mm²
isolation des fils - PVC
spécification du matériau gaine externe - autre
Minimum d'achat
50 unité(s)
EAN
3427580001253
Réf. Sonepar
00014514900
Réf. Fournisseur
01456800
Réf. Commerciale
Nexans
Tension nominale U0
0.6 kV
nombre de conducteurs/contacts principaux
10
section nominale du conducteur principal
4 mm²
isolation des fils
PVC
spécification du matériau gaine externe
autre
spécification de l'isolation principale
autre
matériau de la gaine
PVC
couleur de gaine
autre
diamètre externe approx.
27.3 mm
tension nominale U
1 kV
Câble de puissance contrôle CERT SF740-23 10x4 Cca s3 d2 a3 longueur à la coupe. Utlisé pour le câblage de circuits de signalisation, commande, mesure et alimentation basse tension dans les postes de transformation.
Les Atouts de l'article:
Câble haute qualité fabriqué par Nexans en France
Quelques mots du fabricant :
Nexans Electrify the future