Nice - Emetteur 1 canal, 433,92 MHz, couleur bleu - INTI1B

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
fréquence radio - 433.92 MHz
nombre de commandes - 1
système Rollingcode - Oui
couverture - 150 m
indice de protection (IP) - IP40
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8032595795575
Réf. Sonepar
01813000916
Réf. Fournisseur
INTI1B
Marque
Nice
fréquence radio:
433.92 MHz
nombre de commandes:
1
système Rollingcode:
Oui
couverture:
150 m
indice de protection (IP):
IP40
longueur de code (bit):
72
avec émetteur radio manuel:
Oui
alimentation en courant:
pile non-rechargeable


