NIEDAX - Console CU 320x200, supportage léger, finition GC - 011017

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur - 35 mm

  • hauteur - 206 mm

  • longueur - 326 mm

  • modèle - console murale

  • traitement de la surface - galvanisé à chaud

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3614980110177

Réf. Sonepar

00085011017

Réf. Fournisseur

011017

Marque

NIEDAX

largeur:

35 mm

hauteur:

206 mm

longueur:

326 mm

modèle:

console murale

traitement de la surface:

galvanisé à chaud

adapté à la largeur du système de support de câble:

300...316 mm

matériau:

acier

angle:

90...90 °

maintien de fonction en cas d'incendie:

Non

qualité du matériau:

autre

couleur:

autre

charge de travail admissible selon IEC 61537:

0.4 N

température d'utilisation:

-20...60 °C

Console CU, longueur 326 mm, hauteur 206 mm, perforations oblongs 8.5x25 mm, finition GC, supportage léger, compatible tôle et fil

Les Atouts de l'article:

Console murale légère convient pour supportage des chemins de câbles en tôle ou en fils soudés