NIEDAX - Console CU 80, supportage léger, inox 304L - 311020
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur - 86 mm
hauteur - 86 mm
longueur - 86 mm
modèle - console murale
traitement de la surface - autre
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3614983110204
Réf. Sonepar
00085311020
Réf. Fournisseur
311020
Marque
NIEDAX
largeur:
86 mm
hauteur:
86 mm
longueur:
86 mm
modèle:
console murale
traitement de la surface:
autre
adapté à la largeur du système de support de câble:
50...75 mm
matériau:
acier inoxydable
angle:
90...90 °
maintien de fonction en cas d'incendie:
Non
couleur:
autre
charge de travail admissible selon IEC 61537:
1.2 N
température d'utilisation:
-20...60 °C
Les Atouts de l'article:
Console murale légère convient pour supportage des chemins de câbles en tôle ou en fils soudés