NIEDAX - Console KTAM 300, GC, supportage moyen - 709938

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur - 40 mm

  • hauteur - 82 mm

  • longueur - 320 mm

  • modèle - console murale et à montant

  • traitement de la surface - galvanisé à chaud

Emballage et conditions

  • 20 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3614987099383

Réf. Sonepar

07145709938

Réf. Fournisseur

709938

Marque

NIEDAX

largeur:

40 mm

hauteur:

82 mm

longueur:

320 mm

modèle:

console murale et à montant

traitement de la surface:

galvanisé à chaud

adapté à la largeur du système de support de câble:

300...316 mm

matériau:

acier

angle:

90...90 °

maintien de fonction en cas d'incendie:

Non

qualité du matériau:

autre

couleur:

autre

charge de travail admissible selon IEC 61537:

1.5 N

température d'utilisation:

-20...60 °C

Console KTAM longueur 300 mm, perforations oblongs 7x40 mm, finition SZ. Pour montage mural direct ou sur rail.

Les Atouts de l'article:

Console pour supportage moyen, fixation murale directe ou sur rail en pendard.