NIEDAX - Console KTAM 300, SZ, supportage moyen - 701988
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur - 40 mm
hauteur - 82 mm
longueur - 310 mm
modèle - console murale et à montant
traitement de la surface - galvanisé en continu
Emballage et conditions
20 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3614987019886
Réf. Sonepar
07145701988
Réf. Fournisseur
701988
Marque
NIEDAX
largeur:
40 mm
hauteur:
82 mm
longueur:
310 mm
modèle:
console murale et à montant
traitement de la surface:
galvanisé en continu
adapté à la largeur du système de support de câble:
300...316 mm
matériau:
acier
angle:
90...90 °
maintien de fonction en cas d'incendie:
Non
qualité du matériau:
autre
couleur:
autre
charge de travail admissible selon IEC 61537:
1.5 N
température d'utilisation:
-20...60 °C
Les Atouts de l'article:
Console pour supportage moyen, fixation murale directe ou sur rail en pendard.


