NIEDAX - Console KTT 600, GC, supportage lourd - 701924
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
- hauteur - 95 mm 
- longueur - 610 mm 
- modèle - console à montant 
- traitement de la surface - galvanisé à chaud 
- adapté à la largeur du système de support de câble - 600...604 mm 
Emballage et conditions
- 10 unité(s) 
- Produit non retournable 
Gamme
EAN
3614987019244
Réf. Sonepar
07145701924
Réf. Fournisseur
701924
Marque
NIEDAX
hauteur:
95 mm
longueur:
610 mm
modèle:
console à montant
traitement de la surface:
galvanisé à chaud
adapté à la largeur du système de support de câble:
600...604 mm
matériau:
acier
angle:
90...90 °
maintien de fonction en cas d'incendie:
Non
qualité du matériau:
autre
couleur:
autre
charge de travail admissible selon IEC 61537:
2.5 N
température d'utilisation:
-20...60 °C
Les Atouts de l'article:
Console avec clame prémontée pour fixation rapide sur IPN 80.


