NIEDAX - Console plate CPN 400, GC, supportage moyen - 614174

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur - 50 mm

  • hauteur - 95 mm

  • longueur - 425 mm

  • modèle - console murale

  • traitement de la surface - galvanisé à chaud

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3614986141748

Réf. Sonepar

07145614174

Réf. Fournisseur

614174

Marque

NIEDAX

largeur:

50 mm

hauteur:

95 mm

longueur:

425 mm

modèle:

console murale

traitement de la surface:

galvanisé à chaud

adapté à la largeur du système de support de câble:

400...412 mm

matériau:

acier

angle:

90...90 °

maintien de fonction en cas d'incendie:

Non

qualité du matériau:

autre

couleur:

autre

charge de travail admissible selon IEC 61537:

1.7 N

température d'utilisation:

-20...60 °C

Console plate CPN, longueur 400, perforations oblongs 6.5x30 mm, finition GC Compatible tôle et fil

Les Atouts de l'article:

Console plate murale à encombrement réduit ou fixation sur pendard Strut 41x41, pendard HU 5050 pour gamme tôle et fil.