NIEDAX - Console plate CPN 500, GC, supportage moyen - 614175
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur - 50 mm
hauteur - 95 mm
longueur - 525 mm
modèle - console murale
traitement de la surface - galvanisé à chaud
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Supportage moyen
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3614986141755
Réf. Sonepar
07145614175
Réf. Fournisseur
614175
Marque
NIEDAX
largeur:
50 mm
hauteur:
95 mm
longueur:
525 mm
modèle:
console murale
traitement de la surface:
galvanisé à chaud
adapté à la largeur du système de support de câble:
500...507 mm
matériau:
acier
angle:
90...90 °
maintien de fonction en cas d'incendie:
Non
qualité du matériau:
autre
couleur:
autre
charge de travail admissible selon IEC 61537:
1.35 N
température d'utilisation:
-20...60 °C
Les Atouts de l'article:
Console plate murale à encombrement réduit ou fixation sur pendard Strut 41x41, pendard HU 5050 pour gamme tôle et fil.


