NIEDAX - Console UFL-20, série S100U, inox 316L, supportage léger universel - 750003

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur - 60 mm

  • hauteur - 120 mm

  • longueur - 265 mm

  • modèle - console murale

  • traitement de la surface - autre

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3614987500032

Réf. Sonepar

00085750003

Réf. Fournisseur

750003

Réf. Commerciale

NIEDAX

largeur:

60 mm

hauteur:

120 mm

longueur:

265 mm

modèle:

console murale

traitement de la surface:

autre

adapté à la largeur du système de support de câble:

200...200 mm

matériau:

acier inoxydable

angle:

90...90 °

maintien de fonction en cas d'incendie:

Non

couleur:

autre

charge de travail admissible selon IEC 61537:

0.86 N

température d'utilisation:

-20...60 °C

Console UFL-20, perforations oblongs 8.5x25 mm et 11x25 mm, finition inox 316L, série S100U, supportage moyen universel. Pour montage mural, sur rail S100U ou sur rail STRUT 41. Compatible dalles perforées et fil

Les Atouts de la gamme:

Montage mural direct, ou montage sur rail S100U (avec clame) ou rail STRUT 41. Fixation rapide des chemins de câbles Fil et fixation des chemins de câbles Tôle par TRCC M6x12 ou Agraftol.