NIEDAX - Couvercle Nervuré pour dalles perforées, largeur 195, ZAM - 450707
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur de la partie supérieure - 195 mm
longueur - 3000 mm
type de fixation - agrafe de couvercle
matériau - acier
traitement de la surface - zinc-aluminium galvanisé
Emballage et conditions
3 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3614984507072
Réf. Sonepar
07145450707
Réf. Fournisseur
450707
Marque
NIEDAX
largeur de la partie supérieure:
195 mm
longueur:
3000 mm
type de fixation:
agrafe de couvercle
matériau:
acier
traitement de la surface:
zinc-aluminium galvanisé
couleur:
autre
épaisseur de matériau:
0.5 mm
adapté à un caniveau de câble:
Oui
adapté à un caniveau à grille:
Non
adapté à une échelle de câble:
Non
maintien de fonction en cas d'incendie:
Non
acier inoxydable, décapé:
Non
qualité du matériau:
autre
température d'utilisation:
-20...60 °C
Les Atouts de l'article:
Couvercle nervuré 3 mètres pour dalles perforée WS fixation par 8 clips RS par longueur


