NIEDAX - Couvercle Nervuré pour sortie latérale SLT, 75 ZAM - 450194

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur - 75 mm

  • adapté à une échelle de câble - Non

  • adapté à un caniveau de câble - Oui

  • matériau - acier

  • traitement de la surface - zinc-aluminium galvanisé

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3614984501940

Réf. Sonepar

07145450194

Réf. Fournisseur

450194

Marque

NIEDAX

largeur:

75 mm

adapté à une échelle de câble:

Non

adapté à un caniveau de câble:

Oui

matériau:

acier

traitement de la surface:

zinc-aluminium galvanisé

couleur:

autre

type de fixation:

agrafe de couvercle

qualité du matériau:

autre

température d'utilisation:

-20...60 °C

Couvercle pour sortie latérale Nervuré, Gammes WS, WSTE, largeur 75 mm, finition ZAM

Les Atouts de l'article:

Couvercle nervuré pour sortie latérale en té dalles perforée WS fixation par 4 clips RS