NIEDAX - Couvercle Nervuré pour Té, largeur 75, ZAM - 450104
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur - 75 mm
adapté à un caniveau de câble - Oui
adapté à une échelle de câble - Non
matériau - acier
traitement de la surface - zinc-aluminium galvanisé
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3614984501049
Réf. Sonepar
07145450104
Réf. Fournisseur
450104
Marque
NIEDAX
largeur:
75 mm
adapté à un caniveau de câble:
Oui
adapté à une échelle de câble:
Non
matériau:
acier
traitement de la surface:
zinc-aluminium galvanisé
couleur:
autre
qualité du matériau:
autre
type de fixation:
agrafe de couvercle
acier inoxydable, décapé:
Non
température d'utilisation:
-20...60 °C
Les Atouts de l'article:
Couvercle nervuré pour té dalles perforée WS fixation par 6 clips RS


