NIEDAX - Embout de protection C 35x35, série SU 35, M2 - 023975

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur - 35 mm
longueur - 40 mm
profondeur - 40 mm
matériau - plastique
modèle - bande de protection des angles
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3614980239755
Réf. Sonepar
00085023975
Réf. Fournisseur
023975
Réf. Commerciale
NIEDAX
largeur:
35 mm
longueur:
40 mm
profondeur:
40 mm
matériau:
plastique
modèle:
bande de protection des angles
couleur:
gris
adapté à:
profilé en C
Embout C pour rails C35 et consoles SU 35, finition M2
Les Atouts de l'article:
Embout de protection plastisol qualité M2 protège les hommes des extrémités de C35x35.
Les Atouts de l'article:
Embout de protection plastisol qualité M2 protège les hommes des extrémités de C35x35.