NIEDAX FRANCE - Clip d'identification U Vert, en polypropylene
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
auto-adhésif - Non
inscription - sans inscription
couleur - vert
longueur - 130 mm
transparent - Non
Minimum d'achat
50 unité(s)
EAN
3614986873908
Réf. Sonepar
00085687390
Réf. Fournisseur
687390
Réf. Commerciale
NIEDAX FRANCE
auto-adhésif
Non
inscription
sans inscription
couleur
vert
longueur
130 mm
transparent
Non
fluorescente
Non
magnétique
Non
largeur
20 mm
hauteur
2 mm
Clip d'identification U Vert, en polypropylène, permet de repérer facilement les différents circuits de votre installation