NIEDAX FRANCE - Console KTAM 100, SZ, supportage moyen
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
hauteur - 60 mm
longueur - 110 mm
modèle - console murale et à montant
matériau - acier
traitement de la surface - galvanisé en continu
Minimum d'achat
20 unité(s)
EAN
3614987019862
Réf. Sonepar
07145701986
Réf. Fournisseur
701986
Réf. Commerciale
NIEDAX FRANCE
hauteur
60 mm
longueur
110 mm
modèle
console murale et à montant
matériau
acier
traitement de la surface
galvanisé en continu
largeur
40 mm
adapté à la largeur du système de support de câble
96...100 mm
charge max. portante
1.2 kN
maintien de fonction en cas d'incendie
Non
qualité du matériau
autre
couleur
autre
Console KTAM longueur 100 mm, perforations oblongs 7x40 mm, finition SZ
Les Atouts de l'article:
Console murale charge moyenne ou montage sur pendard Strut 41x41 et pendard HU5050, pour Gamme tôle ou fil livré avec 2 boulons poêlier TRCC M6x12 + écrous HE pour Dalles perforées.