Vos commandes enregistrées lundi 20/05 seront livrées sur site ou en agence à compter de mercredi 22/05. Nos agences seront fermées lundi 20/05

fin de vie
NIEDAX FRANCE - Console S150U C400, SZ, supportage moyen universel

NIEDAX FRANCE - Console S150U C400, SZ, supportage moyen universel

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • hauteur - 107 mm

  • longueur - 437 mm

  • modèle - console murale et à montant

  • matériau - acier

  • traitement de la surface - galvanisé en continu

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3614987570103

Réf. Sonepar

00085757010

Réf. Fournisseur

757010

Réf. Commerciale

NIEDAX FRANCE

hauteur

107 mm

longueur

437 mm

modèle

console murale et à montant

matériau

acier

traitement de la surface

galvanisé en continu

largeur

48 mm

adapté à la largeur du système de support de câble

400...408 mm

angle

90...0 °

charge max. portante

2.35 kN

maintien de fonction en cas d'incendie

Non

qualité du matériau

autre

Console C400, série S150U, perforations oblongs 7x25 mm, finition SZ, supportage moyen universel. Compatible tôle et fil