![](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/7145/NIE_1783___.jpg?ts=1704843762828)
NIEDAX FRANCE - Console UFL-25, série S100U, I3, supportage moyen universel
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
hauteur - 170 mm
longueur - 315 mm
modèle - console murale
matériau - acier inoxydable
traitement de la surface - autre
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3614987500049
Réf. Sonepar
00085750004
Réf. Fournisseur
750004
Réf. Commerciale
NIEDAX FRANCE
hauteur
170 mm
longueur
315 mm
modèle
console murale
matériau
acier inoxydable
traitement de la surface
autre
largeur
60 mm
adapté à la largeur du système de support de câble
250...0 mm
angle
90...0 °
charge max. portante
0.75 kN
maintien de fonction en cas d'incendie
Non
couleur
autre
Console UFL-25, perforations oblongs 8.5x25 mm et 11x25 mm, finition I3, série S100U, supportage moyen universel. Pour montage mural, sur rail S100U ou sur rail STRUT 41. Compatible dalles perforées et fil
Les Atouts de l'article:
Montage mural direct, ou montage sur rail S100U (avec clame) ou rail STRUT 41. Fixation rapide des chemins de câbles Fil et fixation des chemins de câbles Tôle par TRCC M6x12 ou Agraftol.