Vos commandes enregistrées lundi 20/05 seront livrées sur site ou en agence à compter de mercredi 22/05. Nos agences seront fermées lundi 20/05

NIEDAX FRANCE - Console UFLP 10, série S100U, SZ, supportage moyen universel

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • hauteur - 120 mm

  • longueur - 165 mm

  • modèle - console à montant

  • matériau - acier

  • traitement de la surface - galvanisé en continu

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3614987470304

Réf. Sonepar

00085747030

Réf. Fournisseur

747030

Réf. Commerciale

NIEDAX FRANCE

hauteur

120 mm

longueur

165 mm

modèle

console à montant

matériau

acier

traitement de la surface

galvanisé en continu

largeur

56 mm

adapté à la largeur du système de support de câble

100...0 mm

angle

90...0 °

charge max. portante

1.3 kN

maintien de fonction en cas d'incendie

Non

qualité du matériau

autre

couleur

autre

Console UFLP 10 perforations oblongs 8.5x25 mm et 11x25 mm, finition SZ, série S100U, supportage moyen universel. Pour montage direct sans clame sur pendard ou sur rail S100U. Compatible dalles perforées et fil

Les Atouts de l'article:

Pour montage direct (sans clame) sur pendard ou rail S100U. Fixation rapide des chemins de câbles Fil et fixation des chemins de câbles Tôle par TRCC M6x12 ou Agraftol.