NIEDAX FRANCE - Dalle L, 50x150, SZ
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur - 150 mm
hauteur - 49 mm
finition grande portée - Non
matériau - acier
traitement de la surface - galvanisé en continu
Minimum d'achat
3 unité(s)
EAN
3614980048258
Réf. Sonepar
00085004825
Réf. Fournisseur
004825
Réf. Commerciale
NIEDAX FRANCE
largeur
150 mm
hauteur
49 mm
finition grande portée
Non
matériau
acier
traitement de la surface
galvanisé en continu
longueur
3000 mm
épaisseur de matériau
0.6 mm
section transversale utile
7056 mm²
avec partie supérieure
Non
perforation latérale
Oui
perforation de montage dans le sol
Oui
gabarit de trous NATO
Non
modèle
sans connecteur
maintien de fonction en cas d'incendie
Non
acier inoxydable, décapé
Non
qualité du matériau
autre
couleur
autre
poids
1.03 kg/m
Dalle perforée, hauteur 50 mm, largeur 150 mm, finition SZ
Les Atouts de l'article:
Dalle à bord roulé fermé de sécurité solution pour chantiers tertiaires