fin de vie
NIEDAX FRANCE - Dalle perforee Telescopique 48x100, 2 x 2 m, SZ

NIEDAX FRANCE - Dalle perforee Telescopique 48x100, 2 x 2 m, SZ

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur - 100 mm

  • hauteur - 49 mm

  • finition grande portée - Non

  • matériau - acier

  • traitement de la surface - galvanisé en continu

Minimum d'achat

  • 4 unité(s)

EAN

3614987210177

Réf. Sonepar

00085721017

Réf. Fournisseur

721017

Réf. Commerciale

NIEDAX FRANCE

largeur

100 mm

hauteur

49 mm

finition grande portée

Non

matériau

acier

traitement de la surface

galvanisé en continu

longueur

4000 mm

section transversale utile

43104 mm²

avec partie supérieure

Non

perforation latérale

Oui

perforation de montage dans le sol

Oui

gabarit de trous NATO

Non

modèle

connecteur intégré

maintien de fonction en cas d'incendie

Non

acier inoxydable, décapé

Non

qualité du matériau

autre

couleur

autre

Dalle perforée Télescopique, hauteur 48 mm, largeur 100 mm, perforations oblongs 7x25 mm, longueur 2 x 2 m, finition SZ

Les Atouts de l'article:

Chemin de câbles automatique et télescopique : 50% de temps gagné, 50% de volume en moins. Transportez 2 m et montez 4 m en une seule fois ! Eclissage automatique, sans boulons. Compatible avec tous les accessoires de la gamme BS