Vos commandes enregistrées lundi 20/05 seront livrées sur site ou en agence à compter de mercredi 22/05. Nos agences seront fermées lundi 20/05

NIEDAX FRANCE - Echelle de supportage S150U, longueur 250 mm, épaisseur 2 mm, finition ZM

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • longueur - 250 mm

  • forme de profilé - profilé en U

  • matériau - acier

  • qualité du matériau - autre

  • traitement de la surface - zinc/nickel galvanisé/électrogalvanisé

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3614987581079

Réf. Sonepar

00085758107

Réf. Fournisseur

758107

Réf. Commerciale

NIEDAX FRANCE

longueur

250 mm

forme de profilé

profilé en U

matériau

acier

qualité du matériau

autre

traitement de la surface

zinc/nickel galvanisé/électrogalvanisé

largeur

0 mm

hauteur

25.65 mm

poids

0.26 kg

épaisseur de matériau

2 mm

modèle

profil simple

type de perforation

perforé sur 3 côtés

avec denture

Non

débrochable

Non

maintien de fonction en cas d'incendie

Non

couleur

autre

Echelle de supportage S150U, longueur 250 mm, épaisseur 2 mm, perforations oblongs 8.5x36,5 mm + Ø18 mm, perforations rectangulaires 8x10.2 mm, finition ZM

Les Atouts de l'article:

Echelle S150U pour montage au mur ou pour confection de pendard avec Gousset à ergots S150U ou Gousset G10B.