NIEDAX FRANCE - Echelle de supportage S150U, longueur 3 m, épaisseur 2 mm, finition ZM
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
longueur - 3000 mm
forme de profilé - profilé en U
matériau - acier
qualité du matériau - autre
traitement de la surface - zinc/nickel galvanisé/électrogalvanisé
Minimum d'achat
3 unité(s)
EAN
3614987581024
Réf. Sonepar
00085758102
Réf. Fournisseur
758102
Réf. Commerciale
NIEDAX FRANCE
longueur
3000 mm
forme de profilé
profilé en U
matériau
acier
qualité du matériau
autre
traitement de la surface
zinc/nickel galvanisé/électrogalvanisé
largeur
0 mm
hauteur
25.65 mm
poids
1.028 kg
épaisseur de matériau
2 mm
modèle
profil simple
type de perforation
perforé sur 3 côtés
avec denture
Non
débrochable
Non
maintien de fonction en cas d'incendie
Non
couleur
autre
Echelle de supportage S150U, longueur 3 m, épaisseur 2 mm, perforations oblongs 8.5x36,5 mm + Ø18 mm, perforations rectangulaires 8x10.2 mm, finition ZM
Les Atouts de l'article:
Echelle S150U pour montage au mur ou pour confection de pendard avec Gousset à ergots S150U ou Gousset G10B.