NIEDAX FRANCE - Echelle de supportage S150U, longueur 500 mm, épaisseur 2 mm, finition SZ
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
longueur - 500 mm
forme de profilé - profilé en U
matériau - acier
qualité du matériau - autre
traitement de la surface - galvanisé en continu
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3614987571087
Réf. Sonepar
00085757108
Réf. Fournisseur
757108
Réf. Commerciale
NIEDAX FRANCE
longueur
500 mm
forme de profilé
profilé en U
matériau
acier
qualité du matériau
autre
traitement de la surface
galvanisé en continu
largeur
0 mm
hauteur
25.65 mm
poids
0.581 kg
épaisseur de matériau
2 mm
modèle
profil simple
type de perforation
perforé sur 3 côtés
avec denture
Non
débrochable
Non
maintien de fonction en cas d'incendie
Non
couleur
autre
Echelle de supportage S150U, longueur 500 mm, épaisseur 2 mm, perforations oblongs 8.5x36,5 mm + Ø18 mm, perforations rectangulaires 8x10.2 mm, finition SZ
Les Atouts de l'article:
Echelle S150U pour montage au mur ou pour confection de pendard avec Gousset à ergots S150U ou Gousset G10B.