NIEDAX FRANCE - ECLISSE EDU SZ
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - connecteur longitudinal
connecteur articulé horizontal - Non
connecteur articulé vertical - Non
matériau - acier
traitement de la surface - galvanisé en continu
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3614985521176
Réf. Sonepar
00085552117
Réf. Fournisseur
552117
Réf. Commerciale
NIEDAX FRANCE
modèle
connecteur longitudinal
connecteur articulé horizontal
Non
connecteur articulé vertical
Non
matériau
acier
traitement de la surface
galvanisé en continu
adapté à la largeur du système de support de câble
50...600 mm
adapté à la hauteur du système de support de câble
0 mm
type de raccordement
connecteur à vis
adapté à un caniveau à grille
Non
adapté à une échelle de câble
Non
adapté à un caniveau de câble
Non
longueur
225 mm
maintien de fonction en cas d'incendie
Non
acier inoxydable, décapé
Non
qualité du matériau
autre
Eclisse EDU finition SZ. Pour chemin de câbles fil.