NIEDAX FRANCE - Eclisse pour rail STRUT 41x41, GC
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
adapté à - profilé en C
modèle - raccordement extérieur
matériau - acier
traitement de la surface - galvanisé à chaud
avec accessoires à visser - Oui
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3614986780510
Réf. Sonepar
00085678051
Réf. Fournisseur
678051
Réf. Commerciale
NIEDAX FRANCE
adapté à
profilé en C
modèle
raccordement extérieur
matériau
acier
traitement de la surface
galvanisé à chaud
avec accessoires à visser
Oui
acier inoxydable, décapé
Non
qualité du matériau
autre
Eclisse pour rail STRUT 41x41 longueur 182 mm, finition GC
Les Atouts de l'article:
Eclisse pour rail Strut 41x41 assemblage par vis TH M12x35 et 4 écrous Srtut M12