fin de vie
NIEDAX FRANCE - Eclisse RAPIDFIL pour largeur maximum 200mm, ZM

NIEDAX FRANCE - Eclisse RAPIDFIL pour largeur maximum 200mm, ZM

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - connecteur longitudinal

  • connecteur articulé horizontal - Non

  • connecteur articulé vertical - Non

  • matériau - acier

  • traitement de la surface - galvanisé à chaud

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3614985530307

Réf. Sonepar

00085553030

Réf. Fournisseur

553030

Réf. Commerciale

NIEDAX FRANCE

modèle

connecteur longitudinal

connecteur articulé horizontal

Non

connecteur articulé vertical

Non

matériau

acier

traitement de la surface

galvanisé à chaud

adapté à la largeur du système de support de câble

50...200 mm

adapté à la hauteur du système de support de câble

0 mm

type de raccordement

encliquetable

adapté à un caniveau à grille

Non

adapté à une échelle de câble

Non

adapté à un caniveau de câble

Non

longueur

192 mm

maintien de fonction en cas d'incendie

Non

acier inoxydable, décapé

Non

qualité du matériau

autre

Eclisse rapide RAPIDFIL, finition ZM. Sans outils ni boulons, aussi résistante qu'un éclissage boulonné. Pour chemin de câbles fil jusqu'à 200 mm de large en hauteur 54 et 100 mm de large en hauteur 105.