NIEDAX FRANCE - Gousset G10 B, gamme S150U, SZ
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
adapté à - profilé en U
modèle - plaque de tête à visser
angle - 60...120 °
matériau - acier
traitement de la surface - galvanisé en continu
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3614986130216
Réf. Sonepar
00085613021
Réf. Fournisseur
613021
Réf. Commerciale
NIEDAX FRANCE
adapté à
profilé en U
modèle
plaque de tête à visser
angle
60...120 °
matériau
acier
traitement de la surface
galvanisé en continu
adapté à un montage au plafond
Oui
adapté à une fixation sur console
Non
qualité du matériau
autre
couleur
autre
Gousset G10 B, Gamme S150U, finition GC
Les Atouts de l'article:
Gousset pour confection de pendard Simple, double ou Orientable sur Chantier pour la Gamme S150U.