NIEDAX FRANCE - Gousset STRUT 41, SZ
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
adapté à - profilé en C
modèle - plaque de tête à visser
angle - 90...0 °
matériau - acier
traitement de la surface - galvanisé en continu
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3614986770672
Réf. Sonepar
00085677067
Réf. Fournisseur
677067
Réf. Commerciale
NIEDAX FRANCE
adapté à
profilé en C
modèle
plaque de tête à visser
angle
90...0 °
matériau
acier
traitement de la surface
galvanisé en continu
adapté à un montage au plafond
Oui
adapté à une fixation sur console
Non
qualité du matériau
autre
couleur
autre
Gousset STRUT 41 Multidirectionnel, Gamme Strut 41, finition SZ.
Les Atouts de l'article:
Gousset Strut 41 multidirectionnel pour confection de pendard Simple sur chantier. Fixation avec 2 Vis TH M10 et 2 écrous losange ressort M10 STRUT 41.