fin de vie
NIEDAX FRANCE - Montant EDF, epaisseur 2.00, longueur 3m, SZ

NIEDAX FRANCE - Montant EDF, epaisseur 2.00, longueur 3m, SZ

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • longueur - 3000 mm

  • forme de profilé - profilé en U

  • matériau - acier

  • qualité du matériau - autre

  • traitement de la surface - galvanisé en continu

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3614986270103

Réf. Sonepar

00085010112

Réf. Fournisseur

627010

Réf. Commerciale

NIEDAX FRANCE

longueur

3000 mm

forme de profilé

profilé en U

matériau

acier

qualité du matériau

autre

traitement de la surface

galvanisé en continu

largeur

52 mm

hauteur

25.65 mm

épaisseur de matériau

2 mm

modèle

profil simple

type de perforation

perforé sur 3 côtés

avec denture

Non

débrochable

Non

maintien de fonction en cas d'incendie

Non

couleur

autre

Montant EDF hauteur 24 mm, largeur 48 mm, épaisseur 2.00 mm, longueur 3 m, perforations oblongs 15x20 mm et rondes diam 9, finition SZ