fin de vie
NIEDAX FRANCE - Profil L Perfore A560, 24x48x1.25, 3m, SZ

NIEDAX FRANCE - Profil L Perfore A560, 24x48x1.25, 3m, SZ

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • longueur - 3000 mm

  • forme de profilé - profil L

  • matériau - acier

  • qualité du matériau - autre

  • traitement de la surface - galvanisé en continu

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3614980140532

Réf. Sonepar

00085014053

Réf. Fournisseur

014053

Réf. Commerciale

NIEDAX FRANCE

longueur

3000 mm

forme de profilé

profil L

matériau

acier

qualité du matériau

autre

traitement de la surface

galvanisé en continu

largeur

24 mm

hauteur

48 mm

épaisseur de matériau

1.25 mm

modèle

profil simple

type de perforation

perforé sur 2 côtés

largeur de trou

7 mm

avec denture

Non

débrochable

Non

maintien de fonction en cas d'incendie

Non

couleur

autre

Profil en L Perforé , A560, hauteur 24 mm, largeur 48 mm, épaisseur 1.25 mm, longueur 3 m, perforations oblongs 7x25 mm, finition SZ

Les atouts de l'article:

Cornière perforée avec oblongs 7x25 pour toutes applications