NIEDAX FRANCE - Profil L Perforé A560, 96x24x1.50, 3m, I2
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
longueur - 3000 mm
forme de profilé - profil L
matériau - acier inoxydable
qualité du matériau - acier résistant à la rouille et aux acides
traitement de la surface - autre
Minimum d'achat
3 unité(s)
EAN
3614986020371
Réf. Sonepar
07145602037
Réf. Fournisseur
602037
Réf. Commerciale
NIEDAX FRANCE
longueur
3000 mm
forme de profilé
profil L
matériau
acier inoxydable
qualité du matériau
acier résistant à la rouille et aux acides
traitement de la surface
autre
largeur
96 mm
hauteur
24 mm
poids
3.6 kg
épaisseur de matériau
1.5 mm
modèle
profil simple
type de perforation
perforé sur 2 côtés
largeur de trou
7 mm
avec denture
Non
débrochable
Non
maintien de fonction en cas d'incendie
Non
couleur
autre
Profil en L, A560, hauteur 96 mm, largeur 24 mm, épaisseur 1.50 mm, longueur 3 m, perforations oblongs 7x25 mm, finition I2
Les Atouts de l'article:
Cornière perforée avec oblongs 7x25 pour toutes applications