NIEDAX FRANCE - Profil Oméga A575, 24x48x24x1.50, 3m, I2
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
longueur - 3000 mm
forme de profilé - autre
matériau - acier inoxydable
qualité du matériau - acier résistant à la rouille et aux acides
traitement de la surface - autre
Minimum d'achat
3 unité(s)
EAN
3614983170055
Réf. Sonepar
00085317005
Réf. Fournisseur
317005
Réf. Commerciale
NIEDAX FRANCE
longueur
3000 mm
forme de profilé
autre
matériau
acier inoxydable
qualité du matériau
acier résistant à la rouille et aux acides
traitement de la surface
autre
largeur
48 mm
hauteur
24 mm
poids
4.26 kg
épaisseur de matériau
1.5 mm
modèle
profil simple
type de perforation
perforé sur 3 côtés
largeur de trou
7 mm
avec denture
Non
débrochable
Non
maintien de fonction en cas d'incendie
Non
couleur
autre
Profil Oméga A575, hauteur 24 mm, largeur 48 mm, épaisseur 1.50 mm, longueur 3 m, perforations oblongs 7x25 mm, finition I2
Les Atouts de l'article:
Profil en oméga perforé avec oblongs 7x25 pour toutes applications