Vos commandes enregistrées lundi 20/05 seront livrées sur site ou en agence à compter de mercredi 22/05. Nos agences seront fermées lundi 20/05

NIEDAX FRANCE - Profilé UPS A540, 27x24x0.8, longueur 3m, I2

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • longueur - 3000 mm

  • forme de profilé - profilé en U

  • matériau - acier inoxydable

  • qualité du matériau - acier résistant à la rouille et aux acides

  • traitement de la surface - autre

Minimum d'achat

  • 3 unité(s)

EAN

3614983150019

Réf. Sonepar

00085315001

Réf. Fournisseur

315001

Réf. Commerciale

NIEDAX FRANCE

longueur

3000 mm

forme de profilé

profilé en U

matériau

acier inoxydable

qualité du matériau

acier résistant à la rouille et aux acides

traitement de la surface

autre

largeur

24 mm

hauteur

25 mm

poids

1.398 kg

épaisseur de matériau

0.8 mm

modèle

profil simple

type de perforation

perforé sur 3 côtés

largeur de trou

7 mm

avec denture

Non

débrochable

Non

maintien de fonction en cas d'incendie

Non

couleur

autre

Profilé UPS A540, largeur 24 mm, hauteur 27 mm, épaisseur 0.80 mm, longueur 3 m, perforations oblongs 7x25 mm, finition I2