fin de vie

NIEDAX FRANCE - Profile perfore Z A570, 24x48x24x1.25, 3m, SZ

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • longueur - 3000 mm

  • forme de profilé - profil Z

  • matériau - acier

  • qualité du matériau - autre

  • traitement de la surface - galvanisé en continu

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3614980160042

Réf. Sonepar

00085016004

Réf. Fournisseur

016004

Réf. Commerciale

NIEDAX FRANCE

longueur

3000 mm

forme de profilé

profil Z

matériau

acier

qualité du matériau

autre

traitement de la surface

galvanisé en continu

largeur

24 mm

hauteur

48 mm

épaisseur de matériau

1.25 mm

modèle

profil simple

type de perforation

perforé sur 3 côtés

largeur de trou

7 mm

avec denture

Non

débrochable

Non

maintien de fonction en cas d'incendie

Non

couleur

autre

Profilé perforé en Z, A570 24x48 mm, épaisseur 1.25 mm, longueur 3 m, perforations oblongs 7x25 mm, finition SZ

Les atouts de l'article:

Profil en Z perforé avec oblongs 7x25 pour toutes applications