Vos commandes enregistrées lundi 20/05 seront livrées sur site ou en agence à compter de mercredi 22/05. Nos agences seront fermées lundi 20/05

NIEDAX FRANCE - Rail STRUT 41x41x2.50, perforé, longueur 3m, I2

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • longueur - 3000 mm

  • forme de profilé - profilé en C

  • matériau - acier inoxydable

  • qualité du matériau - acier résistant à la rouille et aux acides

  • traitement de la surface - autre

Minimum d'achat

  • 3 unité(s)

EAN

3614986550021

Réf. Sonepar

00085655002

Réf. Fournisseur

655002

Réf. Commerciale

NIEDAX FRANCE

longueur

3000 mm

forme de profilé

profilé en C

matériau

acier inoxydable

qualité du matériau

acier résistant à la rouille et aux acides

traitement de la surface

autre

largeur

41 mm

hauteur

41 mm

poids

7.41 kg

largeur de rainure

22 mm

épaisseur de matériau

2.5 mm

modèle

profil simple

type de perforation

dos perforé

avec denture

Oui

débrochable

Non

maintien de fonction en cas d'incendie

Non

couleur

autre

Rail STRUT hauteur 41 mm, largeur 41 mm, épaisseur 2.50 mm, perforé, longueur 3 m, perforations oblongs 9x18 mm et 13x30 mm, finition I2

Les Atouts de l'article:

Rail STRUT 41 multifonctions pour supportage et confection de structure sur chantier, ouverture du rail 22mm